Číselník s hloubkovým můstkem 0-10 mm, jehlová měřicí vložka

Č. pol.: 7210A
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7210A
EAN/GTIN 4946368851808
Číslo výrobcu 7210A

Popis

Popis:

Tento hloubkoměr sestávající z číselníkového ukazatele a měřicího můstku vám nabízí následující výhody: Tvrzený, přesně broušený a lapovaný povrch měřicího můstku.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogový
Rozsah měření: 0 - 10
Přesnost: ±15 µm
Stupnice: 0,01 mm
Inč/metr: Metrický

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka