Trojhrannádutá škrabka D.285 mm

Č. pol.: 72063104
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
Druh produktu Škrabák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 72063104
EAN/GTIN 4018754278510
Číslo výrobcu 72063104

Popis

Popis:

  • Čepel z nástrojové oceli z chromované slitiny

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 34 mm
  • Délka [mm): 285 mm
  • Hmotnost: 140 g
  • Šířka mm (b): 34 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka