Dámské nehořlavé kalhoty , 78% Merino M

Č. pol.: 720310759900M
Tabuľka veľkostí

Dámy Tabuľka veľkostí Páni

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Normálne dámske veľkosti (telesná výška 168 +/- 4 cm)
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Veľkosť INT Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Ako sa odmerať
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
Druh produktu Ochranná bielizeň proti plameňom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 720310759900M
EAN/GTIN 7330509655733
Číslo výrobcu 720310759900M

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
68 % vlna, 30 % modakryl, 2 % antistatický materiál, merino interlock, odolný proti plameni, 225 g/m²

Detaily
Švy v kontrastní barvě
Elastický lem v pase
Vnější certifikační štítky

Závěr
Dolní část nohavic s manžetami

Popis:

  • Dlouhé nehořlavé prádlo z vysoce kvalitní merino vlny s dámským střihem
  • Nejvyšší kvalita z hlediska materiálu a zpracování zaručuje všechny požadavky na kvalitní prádlo
  • Stejně jako ergonomický střih a ochranné vlastnosti, mají tyto dlouhé spodky schopnost vlny udržet teplo za sucha i za mokra
  • Jsou ideální pro vnitřní i venkovní prostředí
  • Praní na 60ºC jemné praní
  • Certifikováno dle EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1 a IEC 61482-2, třída 1
  • EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%

Norma:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • ELIM - 6,2 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 7,3 cal/cm²
  • EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka