Damen Unterwäsche Set Light Schwarz/Kornblau M

Č. pol.: 720217079985M
Individual prices for business customers after login.
Tabuľka veľkostí

Prehľad veľkostí dámskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Normálne dámske veľkosti (telesná výška 176 cm – 180 cm)
Objednaná veľkosť Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Ako sa odmerať
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
Farbe schwarz / kornblau
Unisex-Größe M
Produktart Unterhemd

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 720217079985M
EAN/GTIN 7330509684795
Číslo výrobcu 720217079985M
Číslo L L00980 1865

Popis

Ausführung:


Stoff
100 % Polyester, Rippenstrick, feuchtigkeitsregulierend, 170 g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken
Elastische Beinabschlüsse
Weiche Ärmelbündchen

Details
Rundhals
Kontrastnähte
Gedrucktes Größenetikett
Gummizug an der Taille mit Blåkläder Logo
Panels mit Blåkläder-Aufdruck groß

Funktionalität
Empfohlene Temperatur +10°C bis -10°C, Gewebe mit hohem Feuchtigkeitstransport

Beschreibung:

  • Das Unterwäsche Set Light transportiert Feuchtigkeit effektiv von der Haut weg
  • Die Hose hat einen elastischen Bund und beide Kleidungsstücke bestehen aus Polyester, das weich auf der Haut liegt und den Körper bei allen Arten von körperlicher Aktivität warm und trocken hält
  • Der Stoff bildet einen Luftraum zwischen dem Körper und dem Kleidungsstück was die Isolation erhöht

Lieferumfang:


Verkauft als Komplett-Set

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka