Montážne kliešte pre poistné krúžky, Celková dĺžka: 220mm

Č. pol.: 719955 220
Nový produkt
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
129 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie klieští na poistné krúžky: rozperné a poistné krúžky bez otvorov

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Použitie klieští na poistné krúžky rozperné a poistné krúžky bez otvorov
Celková dĺžka 220 mm
Minimálny škárový otvor 2,2 mm
pre ⌀ hriadeľa od 12 mm
Tvar čeľustí 30° zalomené
Rukoväť s plastovým poťahom
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch černené
Kĺb s integrovanou otváracou pružinou áno
Vymeniteľný hrot nie
Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 719955 220
EAN/GTIN 4003773231202
Číslo výrobcu 45 21 200

Popis

Prevedenie:

Špeciálne tvarované hroty na montáž rozperných krúžkov bez otvorov. S otváracou pružinou.
Brunované kliešte, rukoväti potiahnuté plastom. Čeľuste zalomené v uhle 30°.

Použitie:

Pre rozperné a poistné krúžky bez otvorov.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiál:

Chróm-vanádiová elektrická oceľ, kovaná a kalená v oleji.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka