Montážne kliešte pre zvieracie krúžky G1

Č. pol.: 719950 G1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie klieští na poistné krúžky: krúžky na hriadele bez drážky

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Použitie klieští na poistné krúžky krúžky na hriadele bez drážky
    Celková dĺžka 140 mm
    ⌀ hrotov 1,3 mm
    pre ⌀ hriadeľa 4 – 7 mm
    Norma DIN ISO 5743
    Tvar čeľustí rovné
    Rukoväť s plastovým poťahom
    Materiál Chróm-vanadiová vysokovýkonná oceľ
    Povrch Kliešte čierno atramentované, leštená hlava
    Kĺb s integrovanou otváracou pružinou áno (veľ. G0 s nastavovacou skrutkou)
    Vymeniteľný hrot nie
    Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 719950 G1
    EAN/GTIN 4003773231066
    Číslo výrobcu 46 11 G1

    Popis

    Prevedenie:

    Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom. Rovné hroty; zúžené, čiže prispôsobené otvorom v upínacích krúžkoch. S otváracou pružinou; G0 s nastavovacou skrutkou.

    Použitie:

    Pre zvieracie krúžky (krúžky na hriadele bez drážky).

    Norma:

    DIN ISO 5743

    Materiál:

    Chróm-vanádiová elektrooceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka