{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie klieští na poistné krúžky | vonkajší krúžok šikmý | |
Celková dĺžka | 130 mm | |
pre ⌀ vonkajších poistných krúžkov | 10 mm - 25 mm | |
⌀ hrotov | 1,3 mm | |
Norma | DIN 5254 B | |
Tvar | B | |
Tvar čeľustí | 90° zalomené | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | špeciálna oceľ | |
Povrch | šedo atramentované | |
s obmedzovacím dorazom | Áno | |
Kĺb s integrovanou otváracou pružinou | áno | |
Rukoväť s blokovacím zariadením | nie | |
Vymeniteľný hrot | nie | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 719892 A11 | |
EAN/GTIN | 4003773079606 | |
Číslo výrobcu | 49 41 A11 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Presné kliešte na poistné krúžky s obmedzovacím dorazom A11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
34,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
204 kus/y s okamžitým dodaním
16,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
727 kus/y s okamžitým dodaním
14,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar | B | B | B |
Rukoväť | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom |
Norma | DIN 5254 B | DIN 5254 B | DIN 5254 B |
Povrch | šedo atramentované | čierna | Armovacie kliešte, čierno atramentované |
Materiál | špeciálna oceľ | špeciálna oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Vymeniteľný hrot | nie | nie | nie |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky |