{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie klieští na poistné krúžky | vonkajší krúžok šikmý | |
Celková dĺžka | 305 mm | |
pre ⌀ vonkajších poistných krúžkov | 85 mm - 140 mm | |
⌀ hrotov | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5254 B | |
Tvar | B | |
Tvar čeľustí | 90° zalomené | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | špeciálna oceľ | |
Povrch | šedo atramentované | |
s obmedzovacím dorazom | nie | |
Kĺb s integrovanou otváracou pružinou | áno | |
Rukoväť s blokovacím zariadením | nie | |
Vymeniteľný hrot | nie | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 719890 A41 | |
EAN/GTIN | 4003773048855 | |
Číslo výrobcu | 49 21 A41 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Presné kliešte na poistné krúžky A41
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
45,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
35,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
28,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 305 | 305 | 320 |
Rukoväť | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom |
Použitie klieští na poistné krúžky | vonkajší krúžok šikmý | vonkajší krúžok šikmý | vonkajší krúžok šikmý |
Materiál | špeciálna oceľ | špeciálna oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
pre ⌀ vonkajších poistných krúžkov | 85 ;140 | 85 ;140 | 85 ;140 |
Vymeniteľný hrot | nie | nie | nie |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky |