{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie klieští na poistné krúžky | vonkajší krúžok rovný | |
Celková dĺžka | 140 mm | |
pre ⌀ vonkajších poistných krúžkov | 3 mm - 10 mm | |
⌀ hrotov | 0,9 mm | |
Norma | DIN 5254 A | |
Tvar | A | |
Tvar čeľustí | rovné | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | špeciálna oceľ | |
Povrch | šedo atramentované | |
s obmedzovacím dorazom | nie | |
Kĺb s integrovanou otváracou pružinou | áno | |
Rukoväť s blokovacím zariadením | nie | |
Vymeniteľný hrot | nie | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 719890 A0 | |
EAN/GTIN | 4003773048718 | |
Číslo výrobcu | 49 11 A0 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Presné kliešte na poistné krúžky A0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
21,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním
15,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar čeľustí | rovné | rovné |
Tvar | A | A |
Celková dĺžka | 140 | 140 |
Rukoväť | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom |
s obmedzovacím dorazom | nie | nie |
pre ⌀ vonkajších poistných krúžkov | 3 ;10 | 3 ;10 |
Vymeniteľný hrot | nie | nie |