Kliešte na poistné krúžky 45° zalomený A1

Č. pol.: 719845 A1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
185 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie klieští na poistné krúžky: vonkajší krúžok šikmý

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Použitie klieští na poistné krúžky vonkajší krúžok šikmý
    Celková dĺžka 135 mm
    pre ⌀ vonkajších poistných krúžkov 10 mm - 25 mm
    ⌀ hrotov 1,3 mm
    Norma podobné ako DIN 5254
    Tvar čeľustí 45° zalomené
    Rukoväť s plastovým poťahom
    Materiál Chróm-vanadiová oceľ
    Povrch Armovacie kliešte, čierno atramentované
    Vymeniteľný hrot nie
    Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 719845 A1
    EAN/GTIN 4045197493248
    Číslo výrobcu 719845 A1

    Popis

    Prevedenie:

    Kované z jedného kusu. Kliešte čierno atramentované, rukoväť potiahnutá plastom.

    Použitie:

    Na montáž a demontáž poistných krúžkov.

    Norma:

    Podobne ako DIN 5254.

    Materiál:

    Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka