Kliešte na poistné krúžky J51

Č. pol.: 719795 J51
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie klieští na poistné krúžky: vnútorný krúžok šikmý

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Použitie klieští na poistné krúžky vnútorný krúžok šikmý
    Celková dĺžka 590 mm
    pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov 122 mm - 300 mm
    ⌀ hrotov 3,5 mm
    Norma DIN 5256 D
    Tvar D
    Tvar čeľustí 90° zalomené
    Materiál Valcovaná oceľ
    Materiál hrotu Špeciálna nástrojová oceľ, kalená v oleji
    Povrch čierna prášková farba
    Rukoväť s blokovacím zariadením Áno
    Vymeniteľný hrot Áno
    Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 719795 J51
    EAN/GTIN 4003773024958
    Číslo výrobcu 44 20 J51

    Popis

    Prevedenie:

    Rukoväť z oceľového plechu s blokovacím zariadením.
    S nasadenými presnými hrotmi.
    Tvar D − čeľuste zahnuté o 90°.

    Výhoda:

    Zasadené hroty vysoko zaťažiteľné počas nepretržitej prevádzky, až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní s priskrutkovanými hrotmi.

    Použitie:

    Na montáž a demontáž poistných krúžkov.

    Norma:

    DIN 5256 C a D − na vnútorné poistné krúžky.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka