{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok šikmý | |
Celková dĺžka | 210 mm | |
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 40 mm - 100 mm | |
⌀ hrotov | 2,25 mm | |
Norma | DIN 5256 D | |
Tvar | D | |
Tvar čeľustí | 90° zalomené | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | špeciálna oceľ | |
Materiál hrotu | špeciálna oceľ | |
Povrch | šedo atramentované | |
s obmedzovacím dorazom | nie | |
Rukoväť s blokovacím zariadením | Áno | |
Vymeniteľný hrot | nie | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 719790 J31 | |
EAN/GTIN | 4003773048657 | |
Číslo výrobcu | 48 21 J31 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Presné kliešte na poistné krúžky J31
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
23,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním
18,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
631 kus/y s okamžitým dodaním
16,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar čeľustí | 90° zalomené | 90° zalomené | 90° zalomené |
Celková dĺžka | 210 | 210 | 225 |
Rukoväť | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom |
Norma | DIN 5256 D | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Povrch | šedo atramentované | čierna | Armovacie kliešte, čierno atramentované |
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok šikmý | vnútorný krúžok šikmý | vnútorný krúžok šikmý |
Materiál | špeciálna oceľ | špeciálna oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |