Bezpečnostné sandále SCOTT XXT ESD S1P, veľkosť 40

Č. pol.: 719731-40
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S1P
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Kunststoff
  • Odolnosť proti prieniku: Metallfreier Durchtrittschutz
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
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
Séria SCOTT
Trieda ochrany S1P
Materiál ochrannej hlavice špičky Kunststoff
Odolnosť proti prieniku Metallfreier Durchtrittschutz
Norma EN ISO 20345:2011
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 40
Druh produktu Bezpečnostné sandále

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 719731-40
EAN/GTIN 4030839273364
Číslo výrobcu 719731-40
Číslo L L00790 1642

Popis

Popis:

  • Mikrovlákno/textilný materiál
  • Priedušná textilná podšívka
  • Polstrovaná úchytka
  • Celoplošná vložka ESD PRO čierna.
  • ochrana pred prerazením podrážky bez obsahu kovov
  • PU/PU PODRÁŽKA WELLMAXX TENISKY
  • Plastový uzáver
  • EN ISO 20345 S1P SRC, FORMA A.
  • Kovové a kožené vybavenie
  • Podošva vyrobená z Infinergy® od spoločnosti BASF

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka