Dámské kalhoty Craftsman 4-way Stretch D25

Č. pol.: 719216459998D25
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
Konfekčná veľkosť DE 25
Druh produktu Pracovné nohavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 719216459998D25
EAN/GTIN 7330509743218
Číslo výrobcu 719216459998D25

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
92 % polyamid, 8 % elastan, dvojitá vazba, čtyřsměrný streč 230 g/m²

Kapsy
Zadní kapsa s měchem
Kapsa na nohavicích s měchem, kapsa s klopou a kapsa na pero, přídavná kapsa, kapsa na telefon a kapsa na průkaz
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Vnitřní kapsy
Kapsy na nářadí - s držáky na nářadí a extra kapsou na zip
Vnější kapsa na ochranu kolen

Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz
Držák na nůž s knoflíkem
Plastový poklopec na zip
D kroužek v pase, Pružný lem v pase
Kovové knoflíky
Vnitřní šev nohavic s dvojitým prošitím
Široké poutko na zádech, Dvě poutka v bocích s knoflíkem pro držák kladiva

Výbava
Nastavitelná spodní část nohavic s knoflíky, Spodní část nohavic s výztuhou CORDURA®

Funkčnost
Předsazená kolena, Dámský střih
4směrně strečový, Síťovaný panel vzadu na kolenou

Reflex
Reflexní detaily na nohavicích

Vyztužení
Kapsy na hřebíky vyztužené materiálem CORDURA®, zadní kapsy, kapsa na pravítko, kapsy na nohavicích, kolena a spodní lem

Popis:

  • Lehčí řemeslnické kalhoty s ženským střihem
  • Úžasně měkká a pružná čtyřsměrně strečová tkanina poskytuje opravdu maximální pohodlí
  • Kalhoty mají štíhlejší střih a přiléhavější vzhled a elastický pas poskytuje celodenní pohodlí
  • Ve výbavě jsou strečové kapsy na kolenou, pouzdrové kapsy, z nichž jedna je na zip, měchové zadní kapsy, kapsu na pravítko a držák na kladivo s poutkem
  • Síťovaná vložka na zadní straně kolen zajišťuje zvýšenou ventilaci, což je při dlouhých a namáhavých pracovních dnech velmi vítané

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka