Prevedenie:
Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²
Detaily
Oděvní poutka, jedno s D kroužkem
Zesílený šev v rozkroku
Plastový poklopec na zip
Elastický poklopec v pase
Funkčnost
Dámský střih
Stretch panel v rozkroku a na zadní straně
Reflex
50 mm široká reflexní páska, reflexní pásky kolem nohavic, 60 mm široká reflexní páska
Kapsy
Vyztužené tříkomorové kapsy na hřebíky na přední straně
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na tužku
Kapsa na nohavici s měchem, klopou a kapsou na tužku, kapsa na přídavné předměty a kapsa na telefon
Vnitřní kapsy
Zadní kapsa, jedna s klopou
Vyztužení
Vyztužené kapsy na hřebíky a kapsa na pravítko z materiálu CORDURA®
Popis:
- Pohodlné a pružné hi-vis šortky s dámským střihem
- Mají strečové panely v rozkroku, na sedací části a v sedle
- Reflexní lemování, zadní kapsu s klopou, kapsu na stehně, kapsu na telefon, kapsu na průkaz totožnosti a kapsu na pravítko a hřebík vyztuženou materiálem CORDURA®
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 1
Norma:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification V