Dámské šortky s vysokou viditelností a strečem C38

Č. pol.: 718618113300C38
Tabuľka veľkostí

Dámy Tabuľka veľkostí Páni

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Normálne dámske veľkosti (telesná výška 168 +/- 4 cm)
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Veľkosť INT Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Ako sa odmerať
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
Konfekčná veľkosť DE 38
Druh produktu Nohavice s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 718618113300C38
EAN/GTIN 7330509729755
Číslo výrobcu 718618113300C38

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²

Detaily
Oděvní poutka, jedno s D kroužkem
Zesílený šev v rozkroku
Plastový poklopec na zip
Elastický poklopec v pase

Funkčnost
Dámský střih
Stretch panel v rozkroku a na zadní straně

Reflex
50 mm široká reflexní páska, reflexní pásky kolem nohavic, 60 mm široká reflexní páska

Kapsy
Vyztužené tříkomorové kapsy na hřebíky na přední straně
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na tužku
Kapsa na nohavici s měchem, klopou a kapsou na tužku, kapsa na přídavné předměty a kapsa na telefon
Vnitřní kapsy
Zadní kapsa, jedna s klopou

Vyztužení
Vyztužené kapsy na hřebíky a kapsa na pravítko z materiálu CORDURA®

Popis:

  • Pohodlné a pružné hi-vis šortky s dámským střihem
  • Mají strečové panely v rozkroku, na sedací části a v sedle
  • Reflexní lemování, zadní kapsu s klopou, kapsu na stehně, kapsu na telefon, kapsu na průkaz totožnosti a kapsu na pravítko a hřebík vyztuženou materiálem CORDURA®
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 1

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification V

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka