Dámské pracovní kalhoty Multinorm nehořlavé se strečovou úpravou námořnicky modré/ High Vis žluté D21

Č. pol.: 718515128933D21
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
Druh produktu Nohavice s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 718515128933D21
EAN/GTIN 7330509875681
Číslo výrobcu 718515128933D21

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
44 % modakryl, 30 % bavlna, 20 % FR polyamid, 5 % aramid, 1 % antistatický materiál, ripstop, nehořlavý, antistatický, 260 g/m²

Kapsy
Zadní kapsa
Vyztužená, tříkomorové kapsy na hřebíky na přední straně
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na tužku
Kapsa na nohavici s měchem, klopou a kapsou na telefon
Vnější kapsa na ochranu kolen

Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Plastový poklopec na zip
Plastové knoflíky
D kroužek v pase, Guma v pase
Vnější certifikační štítky

Funkčnost
Odpuzující olej, špínu a vodu, bez kovů, Strečový panel v rozkroku a na zadní straně

Vyztužení
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-vyztužení na kolenou

Reflex
Odrazové pásky odolné proti plameni všité dvojitými švy

Praní
Prádlo pro průmysl EN ISO 15797

Popis:

  • Pohodlné nehořlavé Pracovní kalhoty s laclem dámského střihu se strečovou úpravou funkcí
  • Ideální Pracovní softshellové Pracovní kalhoty s laclem s vysokou úrovní pohodlí pro osoby, které pracují v exponovaném prostředí
  • Vybavené závěsnými kapsami a chytrými detaily, jako jsou strečové panely pro větší volnost pohybu a flexibilitu
  • Olej, špínu a vodu odpuzující tkanina je vlastní vysoká odolnost proti opotřebení
  • CORDURA®/Kevlar®/Protal®- zesílení na kolenou, skládací pravítko a kapsa na nůž s prostorem pro telefon
  • Certifikováno podle EN ISO 20471; EN 1149-5; EN ISO 11612 a IEC 61482-2
  • Stupeň odolnosti proti oblouku: 10,7 cal/cm² (platí pro strečový materiál)

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1, E1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 10,7 cal/cm²

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Dámy Tabuľka veľkostí Páni

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Normálne dámske veľkosti (telesná výška 168 +/- 4 cm)
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Veľkosť INT Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Ako sa odmerať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.