Mechanické kliešte pochrómované zaoblené špicaté, rovné 200

Č. pol.: 716600 200
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 200 mm
    Dĺžka čeľustí 73 mm
    Prevedenie čeľustí vnútorná strana zdrsnená
    Otvorený tvar zaoblené špicaté, rovné
    Norma DIN ISO 5745
    Tvar rovný
    Rukoväť Viaczložkový plášť
    Materiál Chróm-vanadiová elektrooceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
    Povrch chrómovaná
    Druh produktu Uchopovacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 716600 200
    EAN/GTIN 4003773039594
    Číslo výrobcu 38 15 200

    Popis

    Prevedenie:

    Silné, dlhé čeľuste, zvnútra zdrsnené. Kliešte pochrómované, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

    Norma:

    DIN ISO 5745

    Materiál:

    Chróm-vanadiová elektrooceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka