Kliešte pre jemnú mechaniku chrómované oblé, ostré 125

Č. pol.: 716400 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 125 mm
Dĺžka čeľustí 27 mm
Otvorený tvar okrúhle špicaté, rovné
Norma DIN ISO 9655
Prevedenie čeľustí Hladká vnútorná strana
Rukoväť s plastovým poťahom
Materiál Chróm-vanadiová elektrooceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch chrómovaná
Druh produktu Uchopovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 716400 125
EAN/GTIN 4003773043652
Číslo výrobcu 37 43 125

Popis

Prevedenie:

S krátkymi, úzkymi čeľusťami, hladkými zvnútra. Chrómované kliešte, rukoväte potiahnuté plastom.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiál:

Chróm-vanadiová elektrooceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka