Otočné kolečko s brzdou

Č. pol.: 71614
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 71614
EAN/GTIN 4017976716145
Číslo výrobcu 71614
Číslo L L90080 1070

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Kryt z pozinkovaného ocelového plechu. Kola s pneumatikami TPE (termoplastický elastomer). Plastové ráfky, náboje s kuličkovými ložisky a kryty závitů. Velmi nízký rozjezdový, valivý a otočný odpor. Pneumatiky jsou neznačkové.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 250
Velikost kola (mm): 200 x 40
Pneumatiky: TPE
Celková výška (mm): 237
Šroubová deska (mm): 135 x 110
Rozteč otvorů pro šrouby (mm): 105 x 75/80
Ø otvoru pro šroub (mm): 11

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka