Dámské pracovní kalhoty se strečovou úpravou černé D22

Č. pol.: 715918459900D22
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
Konfekčná veľkosť DE 22
Druh produktu Pracovné nohavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 715918459900D22
EAN/GTIN 7330509813553
Číslo výrobcu 715918459900D22

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, hladký, 166 g/m²

Kapsy
Vnitřní kapsa na pravítko
Vnitřní kapsa na telefon
Vnitřní kapsy
Kapsy na nohavicích s měchem, zapínání na zip, kapsa na tužku a kapsa na nůž

Výbava
Prodlužovací prvek ve spodní části

Funkčnost
Předsazená kolena, Dámský střih
Stretch panel v rozkroku, na kolenou a zádech

Detaily
Plastový poklopec na zip
D kroužek v pase, Pružný lem v pase

Popis:

  • Moderní služební Pracovní kalhoty s laclem z lehkého, ale odolného materiálu s rychleschnoucími vlastnostmi - díky tomu jsou Pracovní kalhoty s laclem ideální pro práci v interiéru, nebo venku v teplém počasí
  • Model má užší střih, pružný pas a předtvarovaná kolena pro větší pohodlí
  • Pro optimální schopnost pohybu, mají Pracovní kalhoty s laclem strečové panely na pečlivě vybraných místech, jako je spodní část, kolena a v rozkroku
  • Pracovní kalhoty s laclem mají kapsu na pero a nůž přizpůsobenou pro praváky i leváky, kapsu na nohavici s vnitřní kapsou ze síťoviny na mobilní telefon a také možnost prodloužení na lemu nohavice

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka