Prevedenie:
Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²
Detaily
Boční poutko na kladivo
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Poutka, jedno s D kroužkem
Držák na nůž s knoflíkem
Elastický lem v pase
Kapsy
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Kapsa na nohu s kapsou na pero a kapsou na telefon
Kapsa na telefon
Zadní kapsy s vlnovcem, vyztužené. Jedna s klopou
Výpustkové vložené kapsy
Vnější kapsa na ochranu kolen
Výstroj
Nastavitelné dno nohavic se stahovací šňůrkou
Funkčnost
Dámský střih
Výstuž
CORDURA®-. zesílená na kolenou
Reflex
Reflexní pásky kolem nohavic
Praní
Prací prostředky EN ISO 15797
Popis:
- Dámské pracovní kalhoty bez kapes na hřebíky s vysoce viditelným designem, které jsou odolné, vodoodpudivé a chladivé
- Vysoká úroveň pohodlí, skvělá funkčnost a výztuhy CORDURA® na kolenou
- Kalhoty mají elastický pas pro pohodlné nošení a stahovací lemy nohavic
- Certifikováno podle EN ISO 20471, třída 2
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2