{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 125 mm | |
Dĺžka čeľustí | 27 mm | |
Otvorený tvar | ploché široké, rovné | |
Norma | DIN ISO 9655 | |
Prevedenie čeľustí | Hladká vnútorná strana | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | Chróm-vanadiová elektrooceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Uchopovacie kliešte |
Číslo položky | 715500 125 | |
EAN/GTIN | 4003773043638 | |
Číslo výrobcu | 37 13 125 |