Montážne kliešte ploché 200

Č. pol.: 715420 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 200 mm
    Dĺžka čeľustí 33 mm
    Otvorený tvar ploché, rovné
    Norma DIN ISO 5743
    Prevedenie čeľustí zvnútra ozubené
    Rukoväť s plastovým poťahom
    Materiál Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
    Povrch čierno atramentované, leštená hlava
    Druh produktu Uchopovacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 715420 200
    EAN/GTIN 4003773044468
    Číslo výrobcu 28 01 200

    Popis

    Prevedenie:

    S dlhými, úzkymi čeľusťami a najmä dlhými, úzkymi ramenami. Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.
    S plochými čeľusťami, zúbkované povrchy rukoväte.

    Norma:

    DIN ISO 5743

    Materiál:

    Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka