Otočné kolečko

Č. pol.: 71505
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 71505
EAN/GTIN 4017976715056
Číslo výrobcu 71505
Číslo L L90080 517

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Skříň z pozinkovaného ocelového plechu, kola s černými pneumatikami na ráfcích z ocelového plechu, náboje s válečkovými ložisky.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 150
Velikost kol (mm): 220 x 70
Pneumatiky: vzduchové
Celková výška (mm): 250
Šroubová deska (mm): 135 x 110
Rozteč otvorů pro šrouby (mm): 105 x 75/80
Ø otvoru pro šroub (mm): 11

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka