{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 200 mm | |
Dĺžka čeľustí | 73 mm | |
Otvorený tvar | zaoblené špicaté, so zahnutými čeľusťami (cca 40 − 45°) | |
Norma | podobné ako DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Vlastnosť čeľustí | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) | |
Prevedenie čeľustí | vnútorná strana zdrsnená | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji | |
Povrch | svetlý | |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 713751 200 | |
EAN/GTIN | 4045197888020 | |
Číslo výrobcu | 713751 200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ploché zaoblené kliešte zalomené izolované podľa VDE 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 776 kus/y s okamžitým dodaním
23,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
163 kus/y s okamžitým dodaním
28,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevedenie čeľustí | vnútorná strana zdrsnená | vnútorná strana zdrsnená |
Vlastnosť čeľustí | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) |
Dĺžka čeľustí | 73 mm | 73 mm |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene |
Norma | podobné ako DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Povrch | svetlý | chrómovaná |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte |