Kliešte s dlhými plochými čeľusťami zahnuté, pochrómované 200

Č. pol.: 713661 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 200 mm
Dĺžka čeľustí 69 mm
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 713661 200
EAN/GTIN 3662424087332
Číslo výrobcu 195A.20CPE

Popis

Prevedenie:

Chrómované čeľuste a kĺb, s hrubostennými rukoväťami. Plastová otváracia pružina odolná proti únave. Čeľuste s otvorom pre horák, zdrsnené vo vnútri. Indukčne kalené rezné hrany, vhodné na tvrdý a mäkký drôt.

Výhoda:

Kompatibilné so zabezpečením proti pádu Facom SLS (Safety Lock System) na zaistenie náradia pri práci vo výškach a na ochranu pred padajúcimi nástrojmi.

Norma:

DIN ISO 5745

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka