Ploché zaoblené kliešte zalomené, lesklé 160

Č. pol.: 713600 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
515 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 160 mm
    Dĺžka čeľustí 50 mm
    Otvorený tvar zaoblené špicaté, zahnuté (40° – 45°)
    Norma DIN ISO 5745
    Vlastnosť čeľustí Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC)
    Prevedenie čeľustí vnútorná strana zdrsnená
    Rukoväť s plastovým poťahom
    Materiál Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
    Povrch svetlý
    Druh produktu Multifunkčné kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 713600 160
    EAN/GTIN 4045197283566
    Číslo výrobcu 713600 160

    Popis

    Prevedenie:

    Obzvlášť dlhé čeľuste s oválnymi hrotmi. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC), vhodné na tvrdý a mäkký drôt. Čeľuste sú zdrsnené z vnútornej strany.
    Lesklé kliešte, rukoväte potiahnuté plastom.

    Norma:

    DIN ISO 5745

    Materiál:

    Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka