Pre túto položku je dostupný iný variant:

Šikmé ihlové kliešte, pochrómované, s úchytmi 160

Č. pol.: 713501 160
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 160 mm
Dĺžka čeľustí 50 mm
Otvorený tvar zaoblené špicaté, zahnuté (40° – 45°)
Norma DIN ISO 5745
Vlastnosť čeľustí Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC)
Prevedenie čeľustí vnútorná strana zdrsnená
Rukoväť Viaczložkový plášť
Materiál Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch chrómovaná
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 713501 160
EAN/GTIN 4003773016007
Číslo výrobcu 25 25 160

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť dlhé čeľuste s oválnymi hrotmi. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC), vhodné na tvrdý a mäkký drôt. Čeľuste sú zdrsnené z vnútornej strany.
Chrómované kliešte, rukoväti s ergonomicky optimalizovanými, viaczložkovými úchopmi a rozhraním KNIPEXtend.
KNIPEXtend sa používa na pripojenie rozšírení, ako sú napríklad svorky ColorCode (CCC) na individuálne prispôsobenie alebo svorky TetheredTool (TTC) na pripojenie ochrany proti pádu TetheredTools.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Poznámka:

Predchádzajúci model č. 713500 je možné objednať až do dostupnosti modelov KNIPEXtend.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka