{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 160 mm | |
Dĺžka čeľustí | 50 mm | |
Otvorený tvar | zaoblené špicaté, rovné | |
Norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Vlastnosť čeľustí | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) | |
Prevedenie čeľustí | vnútorná strana zdrsnená | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 713300 160 | |
EAN/GTIN | 4003773033806 | |
Číslo výrobcu | 25 06 160 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ploché zaoblené kliešte rovné izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 160mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
401 kus/y s okamžitým dodaním
28,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
316 kus/y s okamžitým dodaním
21,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
893 kus/y s okamžitým dodaním
18,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vlastnosť čeľustí | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) |
Dĺžka čeľustí | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Celková dĺžka | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | Viaczložkový plášť |
Norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | podobné ako DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná | svetlý |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |