Akumulátorové nůžky do 1,3 mm - ABLK 18 1,3 TE Select

Č. pol.: 71320661000
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Nožnice na plech

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 71320661000
EAN/GTIN 4014586886725
Číslo výrobcu 71320661000
Číslo L L00030 581

Popis

Popis:

  • Akumulátorové nůžky do 1,3 mm
  • ABLK 18 1,3 TE Select
  • Kompaktní nůžky s možností zakřivení pro střechy a fasády. Přesné řezy do trapézových plechů do 1,3 mm

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru 18 V
  • Kompatibilita akumulátoru Li-Ion / HighPower Li-Ion
  • Rozhraní akumulátoru MultiVolt
  • Rychlost zdvihu 900 - 1 600 1/min
  • Rychlost řezání 1,9 m/min
  • Ocel do 400 N/mm² 1,3 mm
  • Ocel do 600 N/mm² 0,8 mm
  • ocel do 800 N/mm² 0,6 mm
  • neželezné kovy do 250 N/mm² 2 mm
  • šířka řezné dráhy 4 mm
  • Ø ponoru s matricí 19 mm
  • poloměr nejmenšího oblouku (vnitřní/vnější) 25 / 30 mm
  • hmotnost bez baterie 1,60 kg

Výhoda:

  • Řezná kapacita 45 m (v plechu o tloušťce 0,8 mm) na jedno nabití akumulátoru (6 Ah)
  • Rychlost řezání 1,9 m/min pro vynikající průběh práce
  • Rozmanitá rychlost řezání díky elektronicky nastavitelnému počtu zdvihů
  • *MultiVolt rozhraní. Bateriové nářadí lze provozovat se všemi Li-Ion akumulátory FEIN (12-18 V) (kromě 12 V/ 6 Ah)
  • Krátký rozsah přesahu až 2,6 mm
  • Optimální ovladatelnost díky extrémně štíhlé převodové hlavě
  • Příjemně nízká hmotnost
  • Rychlovýměnný systém QuickIN matrice a razníku.
  • Rotační razník pro až o 30 % delší životnost nástroje
  • Variabilně nastavitelný směr řezu v krocích po 45° o 360° díky beznástrojovému otočnému nosiči matrice
  • Ověřený motor MultiMaster s mimořádným výkonem a stabilitou

Rozsah dodávky:

  • 1 matrice na trapézový plech (3 01 09 170 00 1)
  • 1 děrovačka (6 36 02 050 00 0)
  • 1 plastový kufřík na nářadí