Ploché zaoblené kliešte rovné, leštené 140

Č. pol.: 713150 140
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 140 mm
    Dĺžka čeľustí 42 mm
    Otvorený tvar zaoblené špicaté, rovné
    Norma DIN ISO 5745
    Vlastnosť čeľustí Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC)
    Prevedenie čeľustí vnútorná strana zdrsnená
    Rukoväť Viaczložkový plášť
    Materiál Chróm-vanadiová oceľ
    Povrch čierno atramentované, leštená hlava
    Druh produktu Multifunkčné kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 713150 140
    EAN/GTIN 4003773033158
    Číslo výrobcu 25 01 140

    Popis

    Prevedenie:

    Obzvlášť dlhé čeľuste s oválnymi hrotmi. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC), vhodné na tvrdý a mäkký drôt. Čeľuste sú zdrsnené z vnútornej strany.
    Kliešte čierno atramentované, leštená hlava. Rukoväti s plastovým poťahom. Elastické presné hroty odolné proti krúteniu.

    Norma:

    DIN ISO 5745

    Materiál:

    Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka