{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 200 mm | |
Dĺžka čeľustí | 73 mm | |
Otvorený tvar | zaoblené špicaté, rovné | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Vlastnosť čeľustí | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) | |
Prevedenie čeľustí | vnútorná strana zdrsnená | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 713040 200 | |
EAN/GTIN | 4045197373564 | |
Číslo výrobcu | 713040 200 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ploché zaoblené kliešte rovné, chrómované, s opláštenými rukoväťami 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
750 kus/y s okamžitým dodaním
21,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 286 kus/y s okamžitým dodaním
14,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 276 kus/y s okamžitým dodaním
17,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevedenie čeľustí | vnútorná strana zdrsnená | vnútorná strana zdrsnená | vnútorná strana zdrsnená |
Vlastnosť čeľustí | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) |
Dĺžka čeľustí | 73 | 73 | 73 |
Celková dĺžka | 200 | 200 | 200 |
Otvorený tvar | zaoblené špicaté, rovné | zaoblené špicaté, rovné | zaoblené špicaté, rovné |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte |