Otočné kolečko

Č. pol.: 71303
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 71303
EAN/GTIN 4017976713038
Číslo výrobcu 71303
Číslo L L90080 592

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Kryt z pozinkovaného ocelového plechu. Kola s polyuretanovými pneumatikami, hliníkové ráfky, náboje s kuličkovými ložisky. Lehký, tichý chod, odolný vůči mnoha agresivním médiím, dlouhá životnost.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 350
Velikost kola (mm): 160 x 50
Pneumatiky: polyuretan
Celková výška (mm): 196
Šroubová deska (mm): 135 x 110
Rozteč otvorů pro šrouby (mm): 105 x 75/80
Ø otvoru pro šroub (mm): 11

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka