Pre túto položku je dostupný iný variant:

Ploché zaoblené kliešte, chrómované, opláštené rukoväte 160

Č. pol.: 712201 160
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrch chrómovaná
Prevedenie čeľustí vnútorná strana zdrsnená
s britom nie
Otvorený tvar oválne, špicaté; rovný
Norma DIN ISO 5745
Materiál chróm-vanadová elektrická oceľ; kovaný v zápustke; kalené v oleji
Rukoväť s plastovým poťahom
bez iskier nie
Dĺžka čeľustí 54 mm
Celková dĺžka 160 mm
Druh produktu Ploché zaoblené kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 712201 160
EAN/GTIN 4003773043478
Číslo výrobcu 29 25 160

Popis

Prevedenie:

Oválne-špicaté vďaka dlhým štíhlym čeľustiam. Vložený kĺb s prevodom bez vôle. Čeľuste sú zdrsnené z vnútornej strany.
Chrómované kliešte, rukoväti s viaczložkovými úchopmi a rozhraním KNIPEXtend.
KNIPEXtend sa používa na pripojenie rozšírení, ako sú napríklad svorky ColorCode (CCC) na individuálne prispôsobenie alebo svorky TetheredTool (TTC) na pripojenie ochrany proti pádu TetheredTools.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chróm-vanádiová elektrooceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Poznámka:

Predchádzajúci model č. 712200 je možné objednať až do dostupnosti modelov KNIPEXtend.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka