Pre túto položku je dostupný iný variant:

Kliešte s dlhými čeľusťami, oblé - špicaté, chrómované, s opláštenými rukoväťami 160

Č. pol.: 712001 160
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 160 mm
Dĺžka čeľustí 41 mm
Otvorený tvar oblé, ostré
Norma DIN ISO 5745
Prevedenie čeľustí hladká vnútorná strana
Rukoväť Viaczložkový plášť
Materiál Kliešte Chróm-vanadiová oceľ
Povrch Kliešte chrómovaná
Druh produktu Ploché kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 712001 160
EAN/GTIN 4003773035084
Číslo výrobcu 30 35 160

Popis

Prevedenie:

S dlhými, štíhlymi čeľusťami a vloženým kĺbom.
Chrómované kliešte, rukoväti s viaczložkovými úchopmi a rozhraním KNIPEXtend.
KNIPEXtend sa používa na pripojenie rozšírení, ako sú napríklad svorky ColorCode (CCC) na prispôsobenie alebo svorky TetheredTool (TTC) na pripojenie ochrany proti pádu Tethered Tools.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Poznámka:

Predchádzajúci model č. 712000 je stále možné objednať, kým nebudú k dispozícii modely KNIPEXtend.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka