MARTOR BLADE náhradní čepel na sklolaminát FIBERGLASS712 , 80 v zásobníku

Č. pol.: 712.59
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
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 712.59
EAN/GTIN 4002632910029
Číslo výrobcu 712.59

Popis

Popis:

Sklolaminátové břity NR. 712 by MARTOR je vysoce kvalitní nůž z oceli. Je velmi ostrý a má použitelný okraj. Čepel je dlouhá 38 mm, široká 8 mm a silná 0,30 mm.

Sklolaminátové břity NR. 712 je k dispozici pod pořadovým číslem 712,59 v zásobníku na 80 kusů. k dispozici.
    Řez:
    Standardní broušení
  • Fazety nožů:
    2násobné

    charakteristiky čepele:
    1cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Průmyslový nůž, obdélník
  • Počet perforací pro čepel: 2otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ne
  • Broušení nožů: Standardní broušení
  • Fazety nožů: 2násobné
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 1
  • Řezné hrany: 1násobný použitelný

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.