Kliešte s dlhými čeľusťami, okrúhle špicaté, lesklé, opláštené rukoväte 160

Č. pol.: 711895 160
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 160 mm
    Dĺžka čeľustí 41 mm
    Otvorený tvar oblé, ostré
    Norma DIN ISO 5745
    Prevedenie čeľustí hladká vnútorná strana
    Rukoväť Viaczložkový plášť
    Materiál Kliešte Chróm-vanadiová oceľ
    Povrch Kliešte svetlý
    Druh produktu Ploché kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 711895 160
    Číslo výrobcu 711895 160

    Popis

    Prevedenie:

    S dlhými, štíhlymi čeľusťami a vloženým kĺbom.
    Kliešte lesklé, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

    Norma:

    DIN ISO 5745

    Materiál:

    Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka