{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 160 mm | |
Dĺžka čeľustí | 47 mm | |
Otvorený tvar | ploché | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Prevedenie čeľustí | vnútorná strana zdrsnená | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Materiál Kliešte | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch Kliešte | chrómovaná | |
Druh produktu | Ploché kliešte |
Číslo položky | 711180 160 | |
EAN/GTIN | 4062406261887 | |
Číslo výrobcu | 711180 160 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kliešte s dlhými čeľusťami, ploché, chrómované, s opláštenými rukoväťami, Celková dĺžka: 160mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
21,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
224 kus/y s okamžitým dodaním
14,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
552 kus/y s okamžitým dodaním
16,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevedenie čeľustí | vnútorná strana zdrsnená | vnútorná strana zdrsnená | vnútorná strana zdrsnená |
Dĺžka čeľustí | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Celková dĺžka | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Otvorený tvar | ploché | ploché | ploché |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Povrch Kliešte | chrómovaná | svetlý | svetlý |
Materiál Kliešte | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |