Otočné kolečko s brzdou

Č. pol.: 71112
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 71112
    EAN/GTIN 4017976711126
    Číslo výrobcu 71112
    Číslo L L90080 909

    Popis

    Prevedenie:

    Příslušenství

    Popis:

    Otočná kolečka s brzdami ″double stop″ Kryt z pozinkovaného ocelového plechu. Kolečka jako otočná kolečka.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 100
    Velikost kola (mm): 125 x 38
    Pneumatiky: Plná pryž modrošedé barvy
    Celková výška (mm): 165
    Šroubovací deska (mm): 105 x 80
    Rozteč otvorů pro šrouby (mm): 80/76 x 60
    Ø otvoru pro šroub (mm): 9

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka