Otočné kolečko

Č. pol.: 71102
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah použitia Transportwagen
Druh produktu Kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 71102
EAN/GTIN 4017976711027
Číslo výrobcu 71102
Číslo L L90080 908
Výrobca Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Kryt z pozinkovaného ocelového plechu. Kola s modrošedými plnými pryžovými pneumatikami, plastové ráfky, náboje s válečkovými ložisky.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 100
Velikost kola (mm): 125 x 38
Pneumatiky: Plná pryž modrošedé barvy
Celková výška (mm): 165
Šroubovací deska (mm): 105 x 80
Rozteč otvorů pro šrouby (mm): 80/76 x 60
Ø otvoru pro šroub (mm): 9

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka