Kliešte s dlhými čeľusťami, ploché, chrómované 140

Č. pol.: 711000 140
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 140 mm
    Dĺžka čeľustí 42 mm
    Otvorený tvar ploché
    Norma DIN ISO 5745
    Prevedenie čeľustí vnútorná strana zdrsnená
    Rukoväť s plastovým poťahom
    Materiál Kliešte Chróm-vanadiová oceľ
    Povrch Kliešte chrómovaná
    Druh produktu Ploché kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 711000 140
    EAN/GTIN 4003773016298
    Číslo výrobcu 30 13 140

    Popis

    Prevedenie:

    S dlhými, štíhlymi čeľusťami a vloženým kĺbom.
    Chrómované kliešte, rukoväte potiahnuté plastom.

    Norma:

    DIN ISO 5745

    Materiál:

    Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka