Okrúhle kliešte, chrómované, s opláštenými rukoväťami 140

Č. pol.: 710800 140
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 140 mm
    Dĺžka čeľustí 28 mm
    Otvorený tvar oblé
    Norma DIN ISO 5745
    Prevedenie čeľustí hladká vnútorná strana
    Rukoväť Viaczložkový plášť
    Materiál Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
    Povrch Kliešte chrómovaná
    Druh produktu Okrúhle kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 710800 140
    EAN/GTIN 4003773042891
    Číslo výrobcu 22 05 140

    Popis

    Prevedenie:

    S krátkymi silnými čeľusťami (okrúhlymi). Čeľuste sú na vnútornej strane hladké.
    Kliešte pochrómované, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

    Norma:

    DIN ISO 5745

    Materiál:

    Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka