{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 125 mm | |
Dĺžka čeľustí | 27 mm | |
Otvorený tvar | oblé | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Prevedenie čeľustí | hladká vnútorná strana | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji | |
Povrch Kliešte | čierno atramentované, leštená hlava | |
Druh produktu | Okrúhle kliešte |
Číslo položky | 710500 125 | |
EAN/GTIN | 4003773014461 | |
Číslo výrobcu | 22 01 125 |