3M™ VHB™ lepicí páska LSE-110WF, bílá, 19 mm x 11 m, 1,1 mm

Č. pol.: 7100288303
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
  • Kroky objednávky: 4 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Číslo položky 7100288303
    EAN/GTIN 04064035072131
    Číslo výrobcu 7100288303

    Popis

    Prevedenie:

    Značka: VHB™
    Barva: Barva: bílá
    Délka x šířka: 11,0 m x 19,0 mm

    Popis:

    Nová páska 3M™ VHB™ LSE-160WF je bílá, má tloušťku 1,6 mm a umožňuje lepení materiálů s nízkou povrchovou energií (LSE), což přináší odolné výsledky tam, kde jiná řešení vyžadují další procesní kroky. Eliminace základního nátěru zvyšuje produktivitu a snižuje potřebu používání nebezpečných chemikálií ve výrobních zařízeních. Vynikající trvanlivost a široká teplotní odolnost zajišťují vynikající pevnost a spolehlivost ve vnitřních i venkovních aplikacích.

    Charakteristika:

    Rychlé a snadné lepení, stejně jako silná a dlouhotrvající odolnost
    Odolnost proti okamžitému použití díky lepidlu citlivému na tlak; lze použít bez chemické předúpravy povrchu
    Téměř neviditelný lepicí spoj poskytuje optimalizovaný design
    Přizpůsobivá oboustranná bílá vysoce výkonná lepicí páska o tloušťce 1,1 mm z modifikovaného akrylátového lepidla pro lepení nízkoenergetických polymerů (LSE) bez látek podporujících přilnavost
    Může nahradit mechanické metody spojování (nýty, sváry, šrouby) nebo tekutá lepidla: Eliminuje nutnost vrtání, broušení, šroubování, svařování a následného čištění a přepracování.
    Vysoká absorpce dynamického zatížení snižuje vibrace a rázy
    Trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti apod.

    Poznámka:

    Pro lepení desek na rámy
    Pro lepení výztužných prvků k deskám, např. střešním prvkům
    Pro lepení skel objektivu do krytů kamer
    Pro lepení dekorativního materiálu, dekorativních pásů nebo příloh
    Pro lepení štítků, log a značek

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka