Scotch-Brite™ Precision Netkaný kotouč, PN-DH, hrubý, 100 mm x 16 mm, 25/vnitřní balení, 100 ks/karton

Č. pol.: 7100275261
  • Minimálne množstvo objednávky 100 kusov
  • Kroky objednávky: 100 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Číslo položky 7100275261
EAN/GTIN 04064035040482
Číslo výrobcu 7100275261

Popis

Prevedenie:

Značka: Scotch-Brite™
Barva: hnědá
Odvětví: železniční průmysl // automobilový průmysl // doprava a těžká technika // MRO // potravinářský průmysl // kovoobrábění // opravy karoserií a laků // letecký průmysl.
Maximální rychlost: 15000 otáček za minutu
Průměr: 100,0 mm

Popis:

Přesné kotouče Scotch-Brite™ z netkané textilie nastavují nový standard v oblasti zušlechťování povrchu. Tyto nově formulované víceúčelové kotouče mají přesné tvarované zrno 3M zabudované do rouna, což dává řadě Scotch-Brite™ ještě vyšší produktivitu a delší životnost.

Charakteristika:

Nyní s technologií přesné zrnitosti 3M™ - zajišťuje novou úroveň výkonu.
Navrženo pro snadnou aplikaci a konzistentní povrchovou úpravu.
Přizpůsobivý kotouč pro přípravu povrchů bez drážkování, podbroušení nebo poškození obrobku.
Přizpůsobivý netkaný materiál pro čištění a dokončování povrchů bez drážkování, nedostatečného broušení nebo poškození obrobku.
Vhodný pro hliník a měkké kovy, uhlíkovou ocel, nerezovou ocel, kompozity, plasty a další.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka