Scotch-Brite™ Precision Netkaný kotouč, PN-DH, jemný, 115 mm x bez otvoru (NH), 25 ks/vnitřní balení, 100 ks/karton

Č. pol.: 7100274222
  • Minimálne množstvo objednávky 100 kusov
  • Kroky objednávky: 100 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Číslo položky 7100274222
EAN/GTIN 04064035037567
Číslo výrobcu 7100274222

Popis

Prevedenie:

Značka: Scotch-Brite™
Barva: zelená
Průmyslová odvětví: Vhodné pro: MRO // opravy karoserií a laků // automobilový průmysl // kovovýroba // letecký průmysl // železniční průmysl // potravinářský průmysl // doprava a těžká technika.
Maximální otáčky: 13300,0 ot/min
Průměr: 115,0 mm

Popis:

Přesné kotouče Scotch-Brite™ z netkané textilie nastavují nový standard v oblasti zušlechťování povrchu. Tyto nově formulované víceúčelové kotouče mají přesné tvarované zrno 3M zabudované do rouna, což dává řadě Scotch-Brite™ ještě vyšší produktivitu a delší životnost.

Charakteristika:

Nyní s technologií přesné zrnitosti 3M™ - zajišťuje novou úroveň výkonu.
Navržen pro snadné použití a konzistentní povrchovou úpravu
Přizpůsobivý kotouč pro přípravu povrchu bez drážkování, nedostatečného broušení nebo poškození obrobku.
Přizpůsobivý netkaný materiál pro čištění a úpravu povrchů bez vydloubávání, podbroušení nebo poškození obrobku.
Vhodné pro hliník a měkké kovy, uhlíkovou ocel, nerezovou ocel, kompozity, plasty a další materiály

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka