3M™ Opakovaně použitelná polomaska HF-353, velká, 50 mm, 10 kusů v balení

Č. pol.: 7100265222
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Polomaska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7100265222
    EAN/GTIN 04064035005672
    Číslo výrobcu 7100265222

    Popis

    Popis:

    Opakovaně použitelná polomaska 3M™ HF-353 má 50mm filtrový závit a je kompatibilní s filtry 3M™ PV-251. Díky tomu je HF-353 praktickým řešením pro uživatele balíčku azbestového systému ochrany dýchacích cest 3M™ řady PV-300, protože zajišťuje minimalizaci počtu různých typů filtrů, které je třeba mít na skladě.

    Charakteristika:

    Pružný těsnicí břit se přizpůsobí obličeji uživatele pro lepší pohodlí při nošení
    Krátký mechanismus kontroly úniku – pokud je maska během výdechu stlačena, mírně vyboulení znamená, že bylo dosaženo dobrého utěsnění
    Integrovaný řečový panel umožňuje lepší hlasovou komunikaci během nošení
    Nosní můstek umožňuje lepší integraci brýlí
    Pohodlný a robustní sluchátkový oblouk s plochým profilem a silnými elastickými pásky, které umožňují snadné uzavření na zádech
    Výdechový ventil směřující dolů snižuje zamlžování zorného pole
    Kompatibilní s filtry 3M™ PV-251
    Velký
    Předchozí jméno: SCOTT™ AVIVA 50

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka