Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Netkaný kotouč, PN-DR, velmi jemný, TR, 76,2 mm, 1 000 ks/karton, volně ložené balení.

Č. pol.: 7100264429
  • Minimálne množstvo objednávky 1000 kusov
  • Kroky objednávky: 1000 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Číslo položky 7100264429
EAN/GTIN 50638060892881
Číslo výrobcu 7100264429

Popis

Prevedenie:

Značka: Scotch-Brite™
Barva: Barva: modrá
Průmyslová odvětví: Výroba, zpracování a údržba: - výroba, zpracování, údržba, údržba, údržba, údržba, údržba, údržba, údržba, údržba, údržba: Kovoobrábění // Opravy karoserií a nátěrů // Letectví // Potravinářský průmysl // Automobilový průmysl // Doprava a těžká zařízení // Železniční doprava // MRO
Maximální rychlost: 20000,0 ot/min
Průměr: 76,2 mm

Popis:

Přesné netkané kotouče Scotch-Brite™ Roloc™ nastavují nový standard v oblasti povrchové úpravy. Tyto nově vyvinuté víceúčelové kotouče mají přesnou zrnitost 3M zapracovanou do rouna, díky čemuž je řada Scotch-Brite™ ještě produktivnější a má delší životnost.

Charakteristika:

Nyní s technologií přesné zrnitosti 3M™ - zajistí novou úroveň výkonu.
Důslednost a snadná manipulace pro zajištění povrchové úpravy bez výrazné změny obrobku.
Přizpůsobivý kotouč z netkané textilie v kombinaci s podložkou Roloc™ poskytuje nejlepší brusný výkon a praktický a efektivní systém rychlé výměny.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka