Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Nonwoven Disc, PN-DR, Very Fine, TR, 25,4 mm, 50 ks/vnitřní balení, 200 ks/karton, dávkovací balení.

Č. pol.: 7100264156
  • Minimálne množstvo objednávky 200 kusov
  • Kroky objednávky: 200 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Číslo položky 7100264156
EAN/GTIN 50638060893239
Číslo výrobcu 7100264156
Číslo L L51710 1658

Popis

Prevedenie:

Značka: Scotch-Brite™
Barva: Barva: modrá
Průmyslová odvětví: Obrábění kovů // Opravy karoserií a nátěrů // Letectví a kosmonautika // Potravinářství // Automobilový průmysl // Doprava a těžká technika // Železnice // MRO.
Maximální rychlost: 30000,0 ot/min
Průměr: 25,4 mm

Popis:

Přesné netkané kotouče Scotch-Brite™ Roloc™ nastavují nový standard v oblasti povrchové úpravy. Tyto nově vyvinuté víceúčelové kotouče mají přesnou zrnitost 3M zapracovanou do rouna, díky čemuž je řada Scotch-Brite™ ještě produktivnější a má delší životnost.

Charakteristika:

Nyní s technologií přesné zrnitosti 3M™ - zajišťuje novou úroveň výkonu.
Důslednost a snadné použití pro zajištění povrchové úpravy bez výrazné změny obrobku.
Přizpůsobivý kotouč z netkané textilie v kombinaci s podložkou Roloc™ poskytuje nejlepší brusný výkon a pohodlný a efektivní systém rychlé výměny.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka